![Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 250 bec - df decentralisee 250m3h batterie eau chaude + registe antigel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/nova-hr-atlantic.jpg?ts=1707523422648)
Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 250 bec - df decentralisee 250m3h batterie eau chaude + registe antigel
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085400807
Réf. Sonepar
00015540080
Réf. Fournisseur
540080
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de montage en saillie
montage en saillie (mur)
Nova hr 250 bec - df decentralisee 250m3h batterie eau chaude + registe antigel - centrale double flux haut rendement - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux
Les Atouts de la gamme:
Spéciale rénovation La centrale double flux VMC haut rendement décentralisée Nova HR est compacte et légère ce qui en fait la solution économique idéale en rénovation de salle de classe ou de salle de réunion (aucune gaine n'est requise). Solution performance La centrale Nova HR est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium et étanche. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC. Qualité d'air intérieur renforcée La Nova HR est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise. La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.