![Atlantic Clim & Ventil - Mar 160/180-300 - regulateur debit basse pression reglable 300 m3/h diametre 160](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/mar-160-atlantic.jpg?ts=1707523388163)
Atlantic Clim & Ventil - Mar 160/180-300 - regulateur debit basse pression reglable 300 m3/h diametre 160
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 160 mm
commande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085246429
Réf. Sonepar
00015524642
Réf. Fournisseur
524642
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
raccordement
autre
matériau
autre
diamètre nominal du conduit
160 mm
commande
sans
Mar 160/180-300 - regulateur debit basse pression reglable 300 m3/h diametre 160 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 180 à 300 m3/h