![Atlantic Clim & Ventil - Mar 125/30 pr - regulateur de debit basse pression reglable 30 m3/h diametre 125](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/mar-125-atlantic.jpg?ts=1707523396771)
Atlantic Clim & Ventil - Mar 125/30 pr - regulateur de debit basse pression reglable 30 m3/h diametre 125
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085246276
Réf. Sonepar
00015524627
Réf. Fournisseur
524627
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
raccordement
autre
matériau
autre
diamètre nominal du conduit
125 mm
commande
sans
Mar 125/30 pr - regulateur de debit basse pression reglable 30 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en ?uvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 15 à 50 m3/h