![Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 4x1000 b - diffuseur lineaire a fentes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/lsd-ouvert-atlantic.jpg?ts=1714082937884)
Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 4x1000 b - diffuseur lineaire a fentes
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
numéro RAL - 9016
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 198 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289983
Réf. Sonepar
00015528998
Réf. Fournisseur
528998
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
numéro RAL
9016
matériau
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement
198 mm
Lsd-pl 4x1000 b - diffuseur lineaire a fentes
Les Atouts de la gamme:
Installation rapide Le système de montage est rapide et peut être soit raccordé sur plénum par clips (version LSD-PL) soit être fixé au plafond (version LSD-PM). Les modèles 558 et 1158 sont destinés à une installation en plafond modulaire (600x600 mm). Esthétique soignée La gamme de diffuseurs LSD en aluminium extrudé et ailettes plastiques est adaptée pour les locaux exigeant une esthétique soignée. Des versions sont également disponibles avec déflecteurs blancs. Ces diffuseurs existent en finition aluminium anodisé laqué blance (suffixe B - RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité. Souplesse d'utilisation Les diffuseurs linéaires à fentes LSD disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.