Atlantic Clim & Ventil - KT piles Hygro BC2 CMI VMC hygro basse conso 6 sanitaires (4 bouches + 5 gaines)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
avec télécommande sans fil - Non
nombre de raccords d’aspiration - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084123226
Réf. Sonepar
00015412322
Réf. Fournisseur
412322
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit
80 mm
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
4
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
largeur
315 mm
hauteur
285 mm
profondeur
260 mm
avec détecteur de mouvement
Non
classe d’efficience énergétique
B
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
Kit Hygrocosy BC 2 CMI - VMC hygro basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu?à 6 sanitaires - fixation conduits TWIST&GO - 4 bouches piles (WC + SdB + SdE + cuisine) et 5 gaines PVC isolées 25mm : D80 (6m)*3 / D125 (6m) / D160 (3m) - Eligible CEE