![Atlantic Clim & Ventil - KT HYGROCOSY BC FLEX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/kit-hygrocosy-flex-piles-atlantic.jpg?ts=1714082928171)
Atlantic Clim & Ventil - KT HYGROCOSY BC FLEX
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume d'air max. à 150 Pa - 231 m³/h
nombre de raccords d’aspiration - 6
largeur - 379 mm
hauteur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084122960
Réf. Sonepar
00015412296
Réf. Fournisseur
412296
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
volume d'air max. à 150 Pa
231 m³/h
nombre de raccords d’aspiration
6
largeur
379 mm
hauteur
160 mm
profondeur
372 mm
Kit Hygrocosy BC flex - VMC hygro basse conso espaces réduits - jusqu’à 6 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. - fixation conduits Twist+Go - kit hygro B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis)