![Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 30x1500 Buses linéaires blanches](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/kobe-pl-buse-jet-lineaire-atlantic.jpg?ts=1707523482025)
Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 30x1500 Buses linéaires blanches
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
longueur avant - 1500 mm
sans plénum - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085301395
Réf. Sonepar
00015530139
Réf. Fournisseur
530139
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
longueur avant
1500 mm
sans plénum
Oui
KOBE-PL 30x3000 Buses linéaires blanches épaisseur de fente 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme et esthétique Les buses Kobe présentent un design épuré grâce à une fente unique de faible largeur. Trois largeurs de fentes sont disponibles sur les longueurs 500,1000, 1500 et 2000 mm. Souplesse d'utilisation Les buses Kobe sont orientables à plus ou moins 30°.