Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrocosy BC FLEX VMC hygro basse conso plat 4 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
signal de commande - autre
classe d’efficience énergétique - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084122793
Réf. Sonepar
00015412279
Réf. Fournisseur
412279
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit
80 mm
signal de commande
autre
classe d’efficience énergétique
B
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
largeur
372 mm
hauteur
150 mm
profondeur
379 mm
avec détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 100 Pa
255 m³/h
type de réglage de vitesse
autre
Groupe Hygrocosy BC FLEX - VMC hygro basse conso espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord elec déporté - fixation conduits TWIST&GO - Eligible CEE
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond. Économies d’énergie La gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex est idéale pour les logements de plain-pied jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 150€ d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux. Installation rapide, facile et sûre L'Hygrocosy BC Flex est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.