Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
signal de commande - autre
classe d’efficience énergétique - B
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084123196
Réf. Sonepar
00015412319
Réf. Fournisseur
412319
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit
80 mm
signal de commande
autre
classe d’efficience énergétique
B
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
largeur
315 mm
hauteur
285 mm
profondeur
260 mm
avec détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 100 Pa
280 m³/h
Groupe Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - jusqu’à 6 sanitaires (4 piquages Twist&Go inclus) - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - Eligible CEE
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC 2 est silencieuse et peut être installée en combles. Économies d’énergie Equipée d'un moteur EC très basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC 2 permet de réaliser jusqu'à 180€ d'économie d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux. Installation rapide, facile et sûre La gamme Hygrocosy BC 2, adaptée au neuf (RE 2020) et à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables. Sa fixation peut être suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis). Étanchéité renforcée Un produit performant grâce à son étanchéité renforcée.