![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/groupe-sf-autocosy-atlantic.jpg?ts=1707523406103)
Atlantic Clim & Ventil - Groupe Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
signal de commande - autre
adapté pour un détecteur de mouvement - Non
avec télécommande sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084122878
Réf. Sonepar
00015412287
Réf. Fournisseur
412287
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
signal de commande
autre
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
largeur
316 mm
hauteur
237 mm
profondeur
285 mm
avec détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 100 Pa
260 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
225 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
175 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
95 m³/h
type de réglage de vitesse
autre
Groupe Autocosy - VMC autoréglable - jusqu’à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse. Installation rapide, facile et sûre La gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages sont démontables. Sa fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée permet de faciliter son installation. La commande du groupe peut se faire par interrupteur 2 positions (non fourni). Bouches esthétiques Sa version en kit comprend 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.