![Atlantic Clim & Ventil - Gre 300x300 - grille reprise acier 300x300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/gre-grille-acier-ailette-atlantic.jpg?ts=1707523453961)
Atlantic Clim & Ventil - Gre 300x300 - grille reprise acier 300x300
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 300 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085283257
Réf. Sonepar
00015528325
Réf. Fournisseur
528325
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
largeur avant
300 mm
hauteur avant
300 mm
fixation intérieure/ grille
vis visible
Gre 300x300 - grille reprise acier 300x300
Les Atouts de la gamme:
Budget maîtrisé Les grilles de reprise GRE (finition peinture couleur blanche RAL 9016) à ailettes hoizontales sont construites en acier embouti ce qui permet une réduction des coûts. Simplicité d'installation Les grilles GRE se fixent directement sur le matériau support par vis.