![Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 600x200 - grille reprise alu blanc + filtr](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/gra-fl-grille-filtre-atlantic.jpg?ts=1707523358303)
Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 600x200 - grille reprise alu blanc + filtr
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 600 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085354438
Réf. Sonepar
00015535443
Réf. Fournisseur
535443
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
600 mm
hauteur avant
600 mm
fixation intérieure/ grille
raccord invisible
Gra-fl 600x200 - grille reprise aluminium blanc + filtr - grille de reprise à ailettes fixes avec filtre intégré
Les Atouts de la gamme:
Discrétion Les grilles GRA-FL ont une finition peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). La fixation est non apparente et se fait par clips à friction. Étanchéité Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA-FL. Largeur de gamme Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 800x600 mm offrant alors une multitude de possibilités. Version avec filtre Les grilles de reprises GRA-FL disposent d'un filtre intégré à la grille. L'ouverture par pression sur les 2 languettes situées en façade permet un accès facilité au filtre.