![Atlantic Clim & Ventil - Gpf 500x500 b - grille alu blanc pour filt.500x500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/gpf-grille-alu-atlantic.jpg?ts=1707523466331)
Atlantic Clim & Ventil - Gpf 500x500 b - grille alu blanc pour filt.500x500
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 500 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085286197
Réf. Sonepar
00015528619
Réf. Fournisseur
528619
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
500 mm
hauteur avant
500 mm
fixation intérieure/ grille
vis visible
Gpf 500x500 b - grille aluminium blanc p/filt.500x500 - grille de reprise avec filtre et façade démontable
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés. Esthétique La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°. Il existe 2 types finitions :
- finition aluminium anodisé
- peinture blanche (RAL 9016)