![Atlantic Clim & Ventil - Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/bouche_fixe_type_np-atlantic.jpg?ts=1707523433751)
Atlantic Clim & Ventil - Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
haute induction - Oui
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084221526
Réf. Sonepar
00015422152
Réf. Fournisseur
422152
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
haute induction
Oui
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en tôle pour paroi mince
Les Atouts de la gamme:
Entretien facilité Nos bouches fixes Line ont une conception anti-encrassement et sont composées de deux parties démontables, ce qui rend leur nettoyage possible au lave-vaisselle. Système d'adaptation universel breveté Idéale en remplacement, la gamme de bouches fixes Line dispose d'un système d'adaptation universel breveté qui permet de remplacer la bouche sans changer le manchon en place. Esthétique et compacte La gamme de bouches Line bénéficie d'un design étudié pour une installation silencieuse et une intégration optimale. Discrète, peignable et ultra-plate, elle s'intègrera parfaitement dans tous les plafonds.