Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - Galc-r 300x150 - grille de soufflage simple deflexion à ailettes mobiles 300x150

Atlantic Clim & Ventil - Galc-r 300x150 - grille de soufflage simple deflexion à ailettes mobiles 300x150

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 150 mm

  • hauteur avant - 300 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085292976

Réf. Sonepar

00015529297

Réf. Fournisseur

529297

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

aluminium

largeur avant

150 mm

hauteur avant

300 mm

fixation intérieure/ grille

raccord invisible

Galc-r 300x150 - grille de soufflage simple deflexion à ailettes mobiles 300x150 - montage plafond - aluminium laqué blanc - fixation par clips pour applications résidentielles - compatible avec plenums bbg/ais. bbg/aie. bbg-l/is et bbg-abs

Les Atouts de la gamme:

Intégration Leur design travaillé leur permet de se fondre dans les applications tertiaires ou résidentielles. Il existe 2 types de fixation selon les versions :

  • une fixation non apparente par clips pour les applications résidentielles (GALC-R)
  • une fixation par vis pour tous types d'application (GALC)
La finition est en aluminium laqué blanc (RAL 9016) mais il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Étanchéité Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité. Effet Coanda et douplesse d'utilisation Les grilles GALC sont des grilles de soufflage 1 direction à ailettes courbes réglables individuellement. Leurs ailettes courbées permettent une installation au plafond tout en assurant l'effet Coanda.