![Atlantic Clim & Ventil - Gae25 400x200 - grille extérieure alu pas 25mm400x200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/gae-25-grille-ext-alu-atlantic.jpg?ts=1707523462970)
Atlantic Clim & Ventil - Gae25 400x200 - grille extérieure alu pas 25mm400x200
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085287965
Réf. Sonepar
00015528796
Réf. Fournisseur
528796
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
200 mm
hauteur avant
400 mm
fixation intérieure/ grille
vis visible
Gae25 400x200 - grille extérieure aluminium pas 25mm400x200
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller. Robustesse Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.