![Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/filtre-purificateur-clim-atlantic.jpg?ts=1707523467397)
Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
hauteur - 6 mm
matériau - autre
différence de pression à l'entrée - 6 Pa
bordure de filtre - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088751739
Réf. Sonepar
00015875173
Réf. Fournisseur
875173
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur
210 mm
hauteur
6 mm
matériau
autre
différence de pression à l'entrée
6 Pa
bordure de filtre
plastique
profondeur
35 mm
Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24