Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 Rotatech 21
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de filtre - M5
matériau - fibre de verre
débit nominal - 0...2100 m³/h
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085496350
Réf. Sonepar
00015549635
Réf. Fournisseur
549635
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe de filtre
M5
matériau
fibre de verre
débit nominal
0...2100 m³/h
matériau de la bordure
acier galvanisé Sendzimir
avec bordure de filtre
Oui
Filtre Air Repris M5 - ePM10 60% Rotatech 21