Atlantic Clim & Ventil - Filtre G4 Rotatech 15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de filtre - G4
matériau - synthétique
débit nominal - 0...1500 m³/h
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
avec bordure de filtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085496381
Réf. Sonepar
00015549638
Réf. Fournisseur
549638
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe de filtre
G4
matériau
synthétique
débit nominal
0...1500 m³/h
matériau de la bordure
acier galvanisé Sendzimir
avec bordure de filtre
Oui
Pré - Filtre Air Neuf G4 - iso coarse 60% Rotatech 15