Atlantic Clim & Ventil - F7/M5 NOVA HR MAX 300 - filtres M5+M5 p/NOVA HR MAX 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de filtre - M5
matériau - autre
matériau de la bordure - autre
avec bordure de filtre - Non
plaque de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085422786
Réf. Sonepar
00015542278
Réf. Fournisseur
542278
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe de filtre
M5
matériau
autre
matériau de la bordure
autre
avec bordure de filtre
Non
plaque de protection
Non
F7/M5 NOVA HR MAX 300 - filtres M5+M5 pour centrale NOVA HR MAX 300 - ventilation tertiaire et traitement d'air