Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable acoustique 22m3/h + grille - 39 dBA - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité - 22 m³/h
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084224565
Réf. Sonepar
00015422456
Réf. Fournisseur
422456
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
gris
capacité
22 m³/h
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Entrée d'air autoréglable acoustique 22m3/h - Avec grille de façade - isolement acoustique 39 dBA - couleur Gris
Les Atouts de la gamme:
Entrées d'air hygroréglable acoustique Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). Installation et entretien simplifiés Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis. La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries. Esthétique Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille). De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter). Profondeur de gamme Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.