![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/eaam-entree-air-auto-acoustique-mini-atlantic.jpg?ts=1707523399739)
Atlantic Clim & Ventil - Eaam 30+g-37 bl - kit entrée d'air autoréglable acoustique mini classe 30 blanc
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
régulation automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084234373
Réf. Sonepar
00015423437
Réf. Fournisseur
423437
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
plastique
régulation automatique
Oui
Kit entrée d'air autoréglable acoustique mini classe 30 dB blanc - entrée d'air eaam + grille de façade mini - VMC collective - montage sur menuiserie - débit 30 m3/h autoréglable - performance acoustique 37 db - classe ESA4
Les Atouts de la gamme:
Entrées d'air hygroréglable acoustique Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). Installation et entretien simplifiés Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis. La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries. Esthétique Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille). De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter). Profondeur de gamme Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.