![Atlantic Clim & Ventil - Duotech 2700 C4 G - Centrale DF C4 HR échangeur CC servitude gauche 2700m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/duotech-C4-4700-atlantic.jpg?ts=1707523455873)
Atlantic Clim & Ventil - Duotech 2700 C4 G - Centrale DF C4 HR échangeur CC servitude gauche 2700m3/h
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
avec by-pass - Oui
avec protection thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085498897
Réf. Sonepar
00015549889
Réf. Fournisseur
549889
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement
3 * 400 V AC +N
avec by-pass
Oui
avec protection thermique
Oui
Centrale DUOTECH double flux C4 HR à échangeur contre-courant servitude gauche 2700m3/h - moto-turbine centrifuge - isol. 50 mm laine minérale - moteurs ec - filtration f7/f9 - mode feu
Les Atouts de la gamme:
Solution haute performance et construction haut de gamme La centrale double flux haut rendement Duotech C4 est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et dédié à l'application C4. Le by-pass total proportionnel (livré en standard) de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux moto-turbines centrifuges à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale. Pour les tailles 2700 et plus, la Duotech C4 est construite à partir de panneaux de 50 mm de laine minérale. La finition est soignée et il est possible de choisir le côté de la servitude. La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire). Qualité d'air intérieur renforcée La Duotech C4 est équipée en standard de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option. Son isolation et son étanchéité interne sont renforcées.