![Atlantic Clim & Ventil - Dla 1000x125 - grille lineaire alu 1000x125](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/dla-grille-line-frontal-atlantic.jpg?ts=1707523447539)
Atlantic Clim & Ventil - Dla 1000x125 - grille lineaire alu 1000x125
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 125 mm
hauteur avant - 1000 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280515
Réf. Sonepar
00015528051
Réf. Fournisseur
528051
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
125 mm
hauteur avant
1000 mm
fixation intérieure/ grille
raccord invisible
Dla 1000x125 - grille lineaire aluminium 1000x125
Les Atouts de la gamme:
Esthétique La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). La fixation est non apparente et se fait par clips à friction. Efficacité et robustesse Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège. Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité. Largeur de gamme Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15). Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI). Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.