![Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.1500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/diffuseur_LSA_-_Atlantic_PNG.jpg?ts=1707523476707)
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.1500
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 81 mm
hauteur d'encastrement - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086528456
Réf. Sonepar
00015652845
Réf. Fournisseur
652845
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
81 mm
hauteur d'encastrement
1500 mm
Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.1500 - 2 fentes - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Esthétique Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité Facilité d’installation Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm) Installation simplifiée du diffuseur sur plénum Souplesse d'utilisation Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions