Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.2000

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.2000

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 81 mm

  • hauteur d'encastrement - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086528470

Réf. Sonepar

00015652847

Réf. Fournisseur

652847

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

aluminium

largeur avant

81 mm

hauteur d'encastrement

2000 mm

Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.2000 - 2 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Esthétique Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité Facilité d’installation Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm) Installation simplifiée du diffuseur sur plénum Souplesse d'utilisation Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions