Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.2000

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.2000

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 81 mm

  • hauteur d'encastrement - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086528272

Réf. Sonepar

00015652827

Réf. Fournisseur

652827

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

aluminium

largeur avant

81 mm

hauteur d'encastrement

2000 mm

Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.2000 - 2 fentes - Anodisé

Les Atouts de la gamme:

Esthétique Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité Facilité d’installation Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm) Installation simplifiée du diffuseur sur plénum Souplesse d'utilisation Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions