![Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/diffuseur_LSA_-_Atlantic_PNG.jpg?ts=1707523487135)
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1800
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 50 mm
hauteur d'encastrement - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086528012
Réf. Sonepar
00015652801
Réf. Fournisseur
652801
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
50 mm
hauteur d'encastrement
1800 mm
Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1800 - 1 fente - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Esthétique Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité Facilité d’installation Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm) Installation simplifiée du diffuseur sur plénum Souplesse d'utilisation Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions