Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic Clim & Ventil - DFH-B TWIN 675 - Diffuseurs à jet hélicoïdal plénum variable 675x675 Non isolé

Atlantic Clim & Ventil - DFH-B TWIN 675 - Diffuseurs à jet hélicoïdal plénum variable 675x675 Non isolé

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085295328

Réf. Sonepar

00015529532

Réf. Fournisseur

529532

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

diamètre nominal raccordement de canal

200...200 mm

faux-plafond modulaire

autre

DFH-B TWIN 675 - Diffuseurs à jet hélicoïdal et plénum variable 675x675 Non isolé - Ailettes Buses linéaires blancheslanches

Les Atouts de la gamme:

Confort et qualité d'air constants Le diffuseur d'air DFH-TWIN bénéficie de la technologie TWIN, permettant de garantir l'effet Coanda même avec de faibles débits. Le balayage se fait dans tout l'espace, favorisant une répartition homogène de l'air. Polyvalence Le DFH-TWIN s'adapte parfaitement aux systèmes à débits variables. Aucun raccordement électrique n'est nécessaire. Le delta température est de 12°C.