![Atlantic Clim & Ventil - Dfh 600-400 r - diffuseur dfh monte s/plenum piq.ar.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/dfh-600x400-atlantic.jpg?ts=1707523467529)
Atlantic Clim & Ventil - Dfh 600-400 r - diffuseur dfh monte s/plenum piq.ar.
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - autre
hauteur nominale du conduit - 350 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
faux-plafond modulaire - 600 + 600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289730
Réf. Sonepar
00015528973
Réf. Fournisseur
528973
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
autre
hauteur nominale du conduit
350 mm
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
faux-plafond modulaire
600 + 600
direction du jet d'air
unilatéral
numéro RAL
9016
Dfh 600-400 r - diffuseur dfh monte s/plenum piq.ar. - diffuseur à jet hélicoïdal avec déflecteurs sectorisés
Les Atouts de la gamme:
Confort thermique Les diffuseurs à jet helicoïdal DFH bénéficient d'un taux d’induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée. Installation facilitée La gamme de diffuseurs DFH permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm (sur demande). Continuité architecturale La gamme de diffuseurs DFH existe en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs. Les diffuseurs sont disponibles en finition acier laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité. Souplesse d'utilisation Les diffuseurs DFH sont équipés de déflecteurs sectorisés orientables. Selon les débits requis, il est possible de choisir entre différentes versions à sections plus ou moins longues.