Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - Dfa-2f 1159b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg1159

Atlantic Clim & Ventil - Dfa-2f 1159b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg1159

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9016

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282403

Réf. Sonepar

00015528240

Réf. Fournisseur

528240

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur

blanc

numéro RAL

9016

matériau

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement

158 mm

Dfa-2f 1159b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg1159 - diffuseur linéaire à fentes

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé. Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation. Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm. Esthétique soignée Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur. Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016). Souplesse d'utilisation Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.