Atlantic Clim & Ventil - DC4D 300X300 - Diffuseur carré 4D 300X300 à noyau démontable - plaf.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - aluminium
direction du jet d'air - 4 côtés
faux-plafond modulaire - 600 + 600
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085293676
Réf. Sonepar
00015529367
Réf. Fournisseur
529367
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
aluminium
direction du jet d'air
4 côtés
faux-plafond modulaire
600 + 600
numéro RAL
9016
Diffuseur carré aluminium à jet d'air fixe 4 directions - 300X300- noyau démontable - montage plafond
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur carré 4 directions DC4D est léger et permet ainsi de faciliter son installation. La version FP du diffuseur DC4D permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.