Atlantic Clim & Ventil - Dap-fp 250 - diffuseur alu pour faux plaf.600 d250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre avant - 250 mm
diamètre nominal raccordement de canal - 244...244 mm
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085286104
Réf. Sonepar
00015528610
Réf. Fournisseur
528610
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
diamètre avant
250 mm
diamètre nominal raccordement de canal
244...244 mm
faux-plafond modulaire
sans
Dap-fp 250 - diffuseur alu pour faux plafond 600 d250
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée La fixation et le raccordement des diffuseurs cicrulaires DAP sont facilités grâce au manchon PFLEX (à commander séparément). La version FP du diffuseur DAP permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.