Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 355 - diffuseur alu circ.+vis cachees d355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre avant - 355 mm
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085359716
Réf. Sonepar
00015535971
Réf. Fournisseur
535971
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
diamètre avant
355 mm
faux-plafond modulaire
sans
Dac(o) 355 - diffuseur aluminium circ.+vis cachees d355 - diffuseur circulaire avec cône réglable
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce. Installation facilitée Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum. La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.