Atlantic Clim & Ventil - Dab-fp 450x450 - diffuseur alu car. pour fx plaf 450x450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 448 mm
faux-plafond modulaire - autre
direction du jet d'air - 4 côtés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085288023
Réf. Sonepar
00015528802
Réf. Fournisseur
528802
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement
448 mm
faux-plafond modulaire
autre
direction du jet d'air
4 côtés
sans plénum
Oui
largeur avant
595 mm
longueur avant
595 mm
numéro RAL
9016
hauteur d'encastrement
44 mm
raccordement
extrémité du conduit
Dab-fp 450x450 - diffuseur alu carré pour faux plafond 450x450