![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/curv-flash-atlantic.jpg?ts=1707523432075)
Atlantic Clim & Ventil - Curv Flash 100 PIR- Extracteur individuel ponctuel infrarouge diamètre 100
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.0075 W
volume d'air non chargé - 90 m³/h
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416081232457
Réf. Sonepar
00015123245
Réf. Fournisseur
123245
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance absorbée
0.0075 W
volume d'air non chargé
90 m³/h
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
couleur
blanc
largeur
170 mm
hauteur
170 mm
Curv Flash 100 PIR- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Mise en route par cellule infrarouge - Arrêt automatique avec temporisation réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent
Les Atouts de la gamme:
Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable). Design moderne Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat. Renouvellement efficace de l'air La gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour. Largeur de gamme Avec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.