![Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 900 ext gauche - caisson d'extraction double-peau servitude gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/critair-ta-atlantic.jpg?ts=1707523398620)
Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 900 ext gauche - caisson d'extraction double-peau servitude gauche
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP34
volume d'air non chargé - 900 m³/h
diamètre de conduit aspiration - 315 mm
diamètre de conduit soufflage - 315 mm
avec protection thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085670095
Réf. Sonepar
00015567009
Réf. Fournisseur
567009
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP)
IP34
volume d'air non chargé
900 m³/h
diamètre de conduit aspiration
315 mm
diamètre de conduit soufflage
315 mm
avec protection thermique
Oui
Critair ta 900 ext gauche - caisson d'extraction double-peau servitude gauche - caisson double-peau - servitude gauche - pré-filtre g4 intégré - système plug & play - pilotage moteur par potentiomètre - alimentation monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Simplicité et flexibilité d'installation Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond. Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade. Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche. Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit. Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne. Qualité d'air intérieur Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles. Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres. Régulation intégrée Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie. Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
- Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
- Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
- Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie