![Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 1000 - caisson d'extraction compact d250](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/Critair_mini_Atlantic.jpg?ts=1707523484613)
Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 1000 - caisson d'extraction compact d250
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1300 m³/h
puissance absorbée - 0.14 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
avec protection thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085125434
Réf. Sonepar
00015512543
Réf. Fournisseur
512543
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
1300 m³/h
puissance absorbée
0.14 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IPX4
avec protection thermique
Non
longueur
590 mm
tension de raccordement
230 V
largeur
510 mm
hauteur
353 mm
volume d'air avec pression 2
1225 m³/h
volume d'air avec pression 3
512 m³/h
pression 2
76 Pa
pression 3
444 Pa
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
température maximale de l'air
40 °C
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Oui
moteur 2 vitesses
Non
largeur de conduit aspiration
250 mm
hauteur de conduit aspiration
250 mm
diamètre de conduit aspiration
250 mm
diamètre de conduit soufflage
250 mm
largeur de conduit soufflage
250 mm
hauteur de conduit soufflage
250 mm
Critair mini 1000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 1000 m3/h
Les Atouts de la gamme:
Consommation d’énergie réduite Moteur basse consommation du modèle de 500 m3/h à 1000 m3/h Facilité d’intégration Caisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s’intégrer en faux plafond Idéal en rénovation Facilité et rapidité de la maintenance Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement Qualité d’air intérieur et confort optimisés Excellentes performances acoustiques, caissons discrets et silencieux