Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 2500 silence pci - caisson d'extraction ultra silencieux premium

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 2500 silence pci - caisson d'extraction ultra silencieux premium

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2500 m³/h

  • puissance absorbée - 0.725 kW

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP34

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085123942

Réf. Sonepar

00015512394

Réf. Fournisseur

512394

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

2500 m³/h

puissance absorbée

0.725 kW

matériau du boîtier/corps

autre

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP34

avec protection thermique

Non

tension de raccordement

230 V

raccordement

autre

longueur

467 mm

largeur

794 mm

hauteur

458 mm

volume d'air avec pression 2

2000 m³/h

volume d'air avec pression 3

250 m³/h

pression 2

300 Pa

pression 3

300 Pa

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

température maximale de l'air

40 °C

entraînement indirect

Non

moteur à courant continu

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

moteur 2 vitesses

Oui

largeur de conduit aspiration

400 mm

hauteur de conduit aspiration

400 mm

diamètre de conduit aspiration

400 mm

diamètre de conduit soufflage

400 mm

largeur de conduit soufflage

400 mm

hauteur de conduit soufflage

400 mm

Critair ec 2500 silence pci - caisson d'extraction ultra silencieux premium - vmc tertiaire - isolation phonique - accès raccordement simplifié - piquages à joint en ligne - moteur ec basse consommation 230 v - 2500 m3/h - version premium

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique. L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500. Installation facilitée La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. $ Modulation de débit et commande déportée La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.