Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 2500 - caisson d'extaction basse consommation

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 2500 - caisson d'extaction basse consommation

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2500 m³/h

  • puissance absorbée - 0.725 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP34

  • avec protection thermique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085121900

Réf. Sonepar

00015512190

Réf. Fournisseur

512190

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

2500 m³/h

puissance absorbée

0.725 kW

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP34

avec protection thermique

Non

largeur

794 mm

hauteur

458 mm

raccordement

autre

longueur

467 mm

tension de raccordement

230 V

volume d'air avec pression 2

2000 m³/h

volume d'air avec pression 3

250 m³/h

pression 2

300 Pa

pression 3

300 Pa

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

température maximale de l'air

40 °C

entraînement indirect

Non

moteur à courant continu

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

moteur 2 vitesses

Oui

largeur de conduit aspiration

400 mm

hauteur de conduit aspiration

400 mm

diamètre de conduit aspiration

400 mm

diamètre de conduit soufflage

400 mm

largeur de conduit soufflage

400 mm

hauteur de conduit soufflage

400 mm

Critair ec 2500 - caisson d'extaction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec basse consommation 230 v - sélecteur de vitesse - débit jusqu'à 2500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Économies dénergie Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC. Installation facilitée L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. Modulation de débit et commande déportée La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).