![Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1000 - caisson d'extraction basse consommation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/critair-ec-1000-pc-atlantic.jpg?ts=1707523398701)
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1000 - caisson d'extraction basse consommation
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
puissance absorbée - 0.165 kW
matériau du boîtier/corps - autre
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085121887
Réf. Sonepar
00015512188
Réf. Fournisseur
512188
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
1000 m³/h
puissance absorbée
0.165 kW
matériau du boîtier/corps
autre
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP34
avec protection thermique
Non
tension de raccordement
230 V
raccordement
autre
longueur
377 mm
largeur
674 mm
hauteur
370 mm
volume d'air avec pression 2
800 m³/h
volume d'air avec pression 3
200 m³/h
pression 2
230 Pa
pression 3
240 Pa
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
température maximale de l'air
40 °C
entraînement indirect
Oui
moteur à courant continu
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
moteur 2 vitesses
Oui
largeur de conduit aspiration
250 mm
hauteur de conduit aspiration
250 mm
diamètre de conduit aspiration
250 mm
diamètre de conduit soufflage
250 mm
largeur de conduit soufflage
250 mm
hauteur de conduit soufflage
250 mm
Critair ec 1000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec basse consommation 230 v - sélecteur de vitesse - débit jusqu'à 1000 m3/h
Les Atouts de la gamme:
Économies dénergie Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC. Installation facilitée L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation). Utilisation simplifiée La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. Modulation de débit et commande déportée La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).