![Atlantic Clim & Ventil - Corel2tc2V DA25p - Corel2 Confort et désenfumage 2V DA 25+IP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/corel-2-atlantic-atlantic.jpg?ts=1707523420721)
Atlantic Clim & Ventil - Corel2tc2V DA25p - Corel2 Confort et désenfumage 2V DA 25+IP
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085225943
Réf. Sonepar
00015522594
Réf. Fournisseur
522594
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
application
autre
Corel2tc2V DA25p - Corel2 Confort et désenfumage 2V DA 25+IP - Désenfumage - Coffrets de relayage
Les Atouts de la gamme:
Version avec confort intégré Les coffrets de relayage Corel 2 existent en version confort intégré. Le mode de commande confort est extérieur au Corel 2 (hors fourniture Atlantic). Installation flexible Le coffet de relayage Corel 2 offre de nombreux avantages grâce à sa carte électronique et son écran de contrôle à affichage digital. La carte électronique permet à la fois de simplifier et d’optimiser l’utilisation du coffret qui fonctionne indifféremment avec les 2 types de télécommande (émission 24V ou 48 V). Corel 2 détecte et affiche par LED bi-color l’état du coffret (sous tension, présence défaut...).