![Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 400 - caisson simple flux C4 rejet vert. 400 m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/copernic-v-caisson-atlantic.jpg?ts=1707523431232)
Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 400 - caisson simple flux C4 rejet vert. 400 m3/h
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IPX4
volume d'air non chargé - 400 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085124710
Réf. Sonepar
00015512471
Réf. Fournisseur
512471
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IPX4
volume d'air non chargé
400 m³/h
Copernic v 400 - caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical 400 - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - débit maxi 400 m3/h - courbe naturellement plate - une vitesse de consigne
Les Atouts de la gamme:
Budget maitrisé Un caisson prposant une offre standard pour un budget maîtrisé. Facilité de mise en œuvre et de réglage L'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble …) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4). Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.