Atlantic Clim & Ventil - C 450/90 - coude à 90° d450

Atlantic Clim & Ventil - C 450/90 - coude à 90° d450

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085232385

Réf. Sonepar

00015523238

Réf. Fournisseur

523238

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

angle du coude

90 °

diamètre nominal du conduit

450 mm

protection des surfaces interne

galvanisé Sendzimir

C 450/90 - coude a 90 d450 - accessoires de réseaux