![Atlantic Clim & Ventil - Bta 400 t12 - Batterie électrique autorégulée d.400 tri 12kw - circulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/batterie-electrique-btbta-atlantic.jpg?ts=1707523451215)
Atlantic Clim & Ventil - Bta 400 t12 - Batterie électrique autorégulée d.400 tri 12kw - circulaire
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension d'entrée nominale du chargeur - 400 V
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085332672
Réf. Sonepar
00015533267
Réf. Fournisseur
533267
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
Tension d'entrée nominale du chargeur
400 V
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP43
Bta 400 t12 - Batterie électrique autorégulée d.400 tri 12kw - batterie électrique circulaire - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal. Les sécurités sont précâblées. Régulation La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine. LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).