![Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-40m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/bhbw-bouche-hygro-manuelle-atlantic.jpg?ts=1707523434017)
Atlantic Clim & Ventil - Bhbw 15/45-40m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
forme - rond
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085260883
Réf. Sonepar
00015526088
Réf. Fournisseur
526088
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
forme
rond
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Bhbw 15/45-40m o - bouche d'extraction hygroréglable SDB/WC manuelle sans fût - raccord sans fût - montage sur platine - régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h suivant humidité de l'air - commande débit de pointe 40 m3/h par cordelette
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.