![Atlantic Clim & Ventil - Ax6 315 mo - diffuseur motorise grde haut.dia.315](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/ax6-diffu-tourbillonnaire-atlantic.jpg?ts=1707523453705)
Atlantic Clim & Ventil - Ax6 315 mo - diffuseur motorise grde haut.dia.315
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm
faux-plafond modulaire - sans
numéro RAL - 9016
hauteur d'encastrement - 225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085281789
Réf. Sonepar
00015528178
Réf. Fournisseur
528178
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement
315 mm
faux-plafond modulaire
sans
numéro RAL
9016
hauteur d'encastrement
225 mm
matériau
autre
servomoteur réglable
Oui
diamètre avant
464 mm
Ax6 315 mo - diffuseur motorise grde haut.dia.315 - diffuseurs tourbillonnaires grande hauteur
Les Atouts de la gamme:
Confort thermique Les diffuseurs tourbillonaires grande hauteur AX6 bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée. Grandes portées Les diffuseurs plafonniers AX6 sont utilisés dans des locaux de grande hauteur, au-delà de 4 mètres et jusqu'à 11 mètres. Souplesse d'utilisation Les versions avec servomoteurs permettent le pilotage automatique (ON/OFF) des pâles en fonction de la température du flux d'air : le système se compose d'une sonde de température raccordée à une centrale qui peut piloter jusqu'à 30 diffuseurs.