![Atlantic Clim & Ventil - Ax 250 bc - Ventilateur pour conduit d250 basse consommation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/ventilateur-ax-bc-atlantic.jpg?ts=1707523422407)
Atlantic Clim & Ventil - Ax 250 bc - Ventilateur pour conduit d250 basse consommation
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 210 mm
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 1 * 230 V
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416085247525
Réf. Sonepar
00015524752
Réf. Fournisseur
524752
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
hauteur
210 mm
matériau du boîtier/corps
acier
tension de raccordement
1 * 230 V
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration
250 mm
Ax 250 bc - ventilateur pour conduit d250 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Le ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement. Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.