![Atlantic Clim & Ventil - AUYG 9 LVL.UI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/15/auyg-7-18-lvl-ui-atlantic.jpg?ts=1714082937937)
Atlantic Clim & Ventil - AUYG 9 LVL.UI
![ACTA COMMERCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
avec filtre anti-odeurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088585099
Réf. Sonepar
00015858509
Réf. Fournisseur
858509
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2.6...2.6 kW
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
puissance calorifique (nominale)
3...3 kW
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
avec télécommande
Non
AUYG 9 LVL.UI - ensemble unité intérieure et facade cassette 600x600 2600W - dc inverter - pompe de relevage - turbine 2 étages - unité intérieure AUYG 9 LVLA.UI - façade utg-ufyd-W - pour unités éxterieures multi-splits uniquement