Atlantic Clim & Ventil - Auyg 30 lrle.ui - unite interieure climatiseur cassette 800x800 8500 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.525 mm
largeur - 840 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088730222
Réf. Sonepar
00015873022
Réf. Fournisseur
873022
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
8.5...8.5 kW
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
largeur
840 mm
hauteur
288 mm
profondeur
840 mm
SEER (refroidissement)
6.5
SCOP (chauffage)
4.3
niveau de puissance acoustique
54...54 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
puissance calorifique (nominale)
10...10 kW
Auyg 30 lrle.ui - unite interieure climatiseur cassette 800x800 8500 w - dc inverter - pompe de relevage - turbine haute efficacité - installation et maintenance facilitées - télécommande filaire
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort ont un niveau sonore de 32 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort sont classées A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud. Elles sont équipées de série de la fonction de programmation hebdomadaire. Facilité d'installation La conception de la cassette 800x800 facilite l’accès aux parties techniques. La gamme Confort des cassettes au R410A dispose de grandes longueurs de liaisons frigorifiques (maximum 75 m). Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 800m) permettant de faciliter son installation. Confort toutes saisons Grâce à la conception innovante de sa turbine constituée de pâles 3 dimensions, cette cassette balaie efficacement toute la surface de l’évaporateur. La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu’à -15°C ext. en modes chaud et froid.